※カラーバリエーション

- 【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム) 58634545 - 【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム) 58634545 - 【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム) 58634545 - 【オーダー】ダイノックシート ファインウッド 3M(スリーエム) 58634545

【オーダー】ダイノックシート ファインウッド

(2件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58634545 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ

長さ(m)3 材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 サービス分類オーダー・加工
関連資料:色見本
注意
※購入方法:バスケットに入れた後に色をお選びください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58634536
2025-04-25
用途:
ドア表装
建設業・工事業

空気が入りにくくとても貼りやすかった。
キズが入りやすくかんじました。

1人が参考にしています
対象商品:
58634527
2021-11-16
用途:
自動ドアダイノックシート破れ補修
卸売・小売業

やっぱりスリーエム!
屋外に面しているので量販店のものでは耐久性に不安。
粘着面も強力で文句なしです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする