画像準備中

あふれま洗瓶

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(L)1 注文コード58640797 品番31209
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。

材質本体・キャップ:LDPE、ボール:PP、とんがりキャップ:PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け:HDPE 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

あふれま洗瓶の秘密とは?
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-13
用途:
ルーティンワークの時こそ満足のいく器具で
教育・研究機関

毎日使う器具ほど,耐久性がよく機能性に優れているものがよい.この何でもないあふれま洗瓶もそういうすぐれものである.

2025-04-17
用途:
洗浄用アセトン他で使用
その他業種

使用毎に保存缶から移して使う程度なのですが安全性と容量で選択しました。
程よい柔らかさで不安なく使用できています、あとは耐久面でしょうか。

対象商品:
58107542
2024-08-23
用途:
インドアグリーンの水やりに使用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

空気が熱で膨張して水が溢れるということが全くありません。少し柔らかめですが使いやすいです。水をいっぱい入れて いつまでも押していると上の空気の吸い込み口からちょっと逆流する時があります。耐久性については 分かりませんが 概ね満足しています。

対象商品:
58107533
2024-08-26
用途:
シンナーとか、有機溶剤に
プレイズ 様

脱脂する時、洗浄する時に、エア抜きの必要がないので便利です
他のだと、エア抜きしないと中身が出てしまいますが 気が付いたら中身が無くなってたということはありません。

対象商品:
58107542
2024-03-17
用途:
EVオリーブオイルの詰め替え容器として

本来の用途と異なりますが、業務用EVオリーブオイルの瓶からの詰め替え用として使用しています
液体が出るまでに握る量が多過ぎる気がしますが、使用量の調整もしやすく便利です
吐出口が下を向いていますので液だれするかと思いましたがその点も大丈夫でした
ただ、遮光ではありませんので光の当たる場所に置くのはNGだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
58107533
2023-09-20
用途:
アセトンの保存に

清掃用にアセトンを常備しています。溢れないしこぼれない。使うときにはサッと使える。便利な商品でした。

対象商品:
58107542
2022-04-19
用途:
工場内の作業時
製造業

揮発性の液体を入れても噴出さないので便利です。
商品名とかの印刷されていない無印の物だとすっきりしていると思います。

対象商品:
58107542
2020-06-08
用途:
塗装
Amano Motorz Inc. 様 (サービス業)

洗浄用のラッカーシンナーを入れてます。容器の変形も臭気漏れもなくグッド!

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする