ホワイトサム
ENDO 18-8 抗菌ひしゃく目盛付(パイプ柄)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
柄長さ(mm)
900
900
600
750
容量(L)
2.5
2.5
1.8
1
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58642888
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
食品工場や給食センターなど、大量の調理に最適です。ひしゃく部は抗菌ステンレス、柄もステンレスで衛生的なひしゃくです。
材質
ひしゃく部:抗菌ステンレス/柄:18-8ステンレス(sus304)
容量(L)
2.5
柄長さ(mm)
900
コード
49003600