三菱マテリアル
チップ SNGN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
12.7
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58643654
品番
SNGN120404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
-
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
材質
MB825
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025