三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
MB710
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
8.2
注文コード
58644187
品番
TPGX080208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,240
この商品は
材質・コーナー半径・切刃長さ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
8.2
材質
MB710
厚さ(mm)
2.38
内接円直径(Φmm)
4.76
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025