PPバンドセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58651130 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

重量物などの結束に活躍するPPバンドセットです。
機械や本、雑誌、書類などの保管にも。
結び易いストッパー付きで使いやすい。
結び方の解説付きです。
手締めタイプです。ご家庭・オフィス用にも。
幅15.5mm×長さ100m(ストッパー40個入)

付属品ストッパー40個 材質ポリプロピレン ストッパー:ホワイト バンド幅(mm)15.5 バンド厚さ(mm)0.45 色(バンド)イエロー バンド長(mm)100
注意
※商品のラベルに記載の注意書きをよく読んでからご利用ください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする