三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58651555
品番
AOX445R503S32
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
勝手
右
刃数
3
切削径(Φmm)
50、最大57.8
機能長さ(mm)
125
シャンク径(mm)
32
ヘッド長(mm)
40
質量(kg)
1.1
寸法A1(mm)
3
最大切込み(mm)
8
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
13000