三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの ボアタイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58651591
品番
ASX400R322AM1640
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
クーラント穴あり
刃数
2
寸法(mm)
(S10)24
全長(mm)
63
質量(kg)
0.3
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
17
取付ねじサイズ
M16
切削径(Φmm)
32
寸法L11(mm)
6
径(mm)
(接続面)29
機能長さ(mm)
40
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
スクリューオン式肩削り用カッタ ASX400
参考になった