三菱マテリアル
三菱マテリアルの フライスカッター
三菱マテリアルの 柄付タイプ
カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃数
3
仕様
クーラント穴あり
注文コード
58651652
品番
APX3000R203M10A30
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・仕様
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
低抵抗型インサート式エンドミル
仕様
クーラント穴あり
適合
【インサートタイプ】AO_T12
刃数
3
寸法(mm)
(S10)14
全長(mm)
49
質量(kg)
0.1
勝手
R
切込み角度(°)
90
接続口径(Φmm)
10.5
取付ねじサイズ
M10
切削径(Φmm)
20
径(mm)
(接続面)18
ランピング角(°)
最大6.9
機能長さ(mm)
30
最大切込み(mm)
10
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
参考になった