宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
芯ロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
58651936
品番
PP2800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
1本撚り
未溶着のロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造りなどに
滑加工用
材質
PP
色
白
長さ(m)
2800
太さ(mm)
約1