宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PP細紐
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100巻)
注文コード
58651961
品番
BR-030G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
3本撚り、未溶着
持ち運びに便利なコンパクトサイズのPPロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
PP
色
緑
長さ(m)
240
太さ(mm)
約1