宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
しゅろ縄に似たロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60巻)
注文コード
58651970
品番
BR-038BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える
2本撚り、未溶着のPPロープ
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
ポリプロピレン
色
黒
長さ(m)
80
太さ(mm)
約3
注意
※可燃物ですので日のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※保管は直射日光を避け、涼しいところにおいてください