宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
ニューロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(48巻)
注文コード
58651997
品番
HR-051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい
用途
園芸、荷造りに便利
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
100
太さ(mm)
約5
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります