曜日別特売

カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本刃数縦:16仕様クーラント穴あり注文コード58652002品番APX4KR06316CA056A
参考基準価格(税別)¥234,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

低抵抗型インサート式エンドミル

仕様クーラント穴あり適合【インサートタイプ】AO_T18刃数縦:16質量(kg)1.66勝手R切込み角度(°)90°有効刃列4接続口径(Φmm)25.4切削径(Φmm)63機能長さ(mm)85最大切込み(mm)56

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする