ニューロープ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(48巻) 太さ(mm)約5 注文コード58652006 品番HR-052
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は太さ・色など7種類から選べます 他の種類を見る

3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい

用途園芸、荷造りに便利 材質ポリプロピレン 長さ(m)100 太さ(mm)約5
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする