ニューロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48巻) 注文コード 58652058 品番 HR-062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
強度があり縛りやすい

用途園芸、荷造りに便利 材質ポリプロピレン わら 長さ(m)80 太さ(mm)約6
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする