宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
Smart 玉巻ロープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(36巻)
注文コード
58652085
品番
ES-510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3本撚り
PPロープ
強度があり縛りやすい
用途
新聞や雑誌、古紙等の荷造りなど
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
100
太さ(mm)
約5
注意
※火のそばに置かないでください
※鋭い角や粗い面を持つものと擦らないでください
※保管する時は屋内の乳幼児の手の届かない所に置いてください