宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPコード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻)
太さ(mm)
約8
長さ(m)
300
注文コード
58652198
品番
PP-080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
この商品は
太さ・長さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。
切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
長さ(m)
300
材質
ポリプロピレン
色
白
用途
白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
太さ(mm)
約8