宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPソフトテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
58652259
品番
HC-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
柔らかく軽いため作業性が良い
用途
農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
750
太さ(mm)
約150
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります