宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PP荷造りひも
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
注文コード
58652365
品番
TT2680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
持ち運び便利なコンパクトサイズ
柔らかくて軽い
テープの幅が広いことから持ち運ぶ時に手が痛くなりにくい
用途
園芸、荷造りに便利
材質
ポリプロピレン
色
白
長さ(m)
80
太さ(mm)
約200
注意
※直射日光や高温を避け保管してください。劣化により強度が弱くなります
※粗面な場所や摩擦により切れやすくなります