宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
スマートPP玉巻紐
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
58652417
品番
ES-461
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
原料の使用をおさえた薄手タイプ
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適
運動会のポンポンや手芸としても使用される
燃やしてもダイオキシンは発生しません
用途
農作業、園芸、ベントや学園祭の飾りつけ、新聞、雑誌の荷造り、かぎ編み棒を使った手芸など
材質
ポリエチレン
色
シルバー
長さ(m)
500
太さ(mm)
約50
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください
※幼児や子供の手の届かないところに保管してください
※製品の保管は直射日光を避け涼しいところにおいてください