三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
ラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58652474
品番
AJX09R282AM1235
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
全長(mm)
57
刃数
2
刃径(mm)
17.9
シャンク径(Φmm)
12.5
機械側接続径(mm)
21
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった