宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の ナイロンテグス・タコ糸
たこ糸チーズ巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
58652487
品番
Y011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
丈夫で切れにくい、綿100%の綿糸
用途
測量・書類とじ紐・工作、手芸用
材質
綿
タイプ
4号
長さ(m)
350
太さ(mm)
約0.8