三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
深切込み用エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
50
刃長(mm)
157
全長(mm)
270
注文コード
58652711
品番
SPX4R05034WNM
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
50
シャンク径(Φmm)
50.8
刃長(mm)
157
刃数
34
全長(mm)
270
商品説明動画
深切込み加工用スクエアエンドミル SPX
参考になった