付属品リモコン(リモコンテスト用単4形乾電池×2)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)2.9出力(W)【スピーカー】3+3消費電力(W)28(電源アダプター使用時)、待機電力:0.5電源ACアダプター:入力AC100V50/60Hz/出力DC12V / 3A、カーアダプター:入力DC12V/出力DC12V / 3A、バッテリー:5000mah / 7.4V(満充電時間7.5時間(電源切状態)、連続使用時間2時間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量【HDD/USBメモリ】地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°入力端子アンテナ入力端子×1(地上デジタル)、miniB-CASカードスロット×1、USB端子(録画用)×1、AV入力端子×1、HDMI端子×1(Ver.1.4)、USB端子(外部メモリデータ再生/CD録音)×1受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応出力端子イヤホン端子(ステレオミニピン3.5mm)再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/RW、CD、CD-R/RW、DVD-VIDO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3再生形式動画:MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB、画像:JPEG・BMP、音声:MP3・WMA・WAV・AAC、テキスト:TXT