三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
深切込み用エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
63
刃長(mm)
58
全長(mm)
85
注文コード
58652833
品番
SPX4R06324CA058A
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
63
シャンク径(Φmm)
25.4
刃長(mm)
58
刃数
24
全長(mm)
85
商品説明動画
深切込み加工用スクエアエンドミル SPX
参考になった