三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
深切込み用エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
63
刃長(mm)
31
注文コード
58652876
品番
VFX6-063A04A031R
参考基準価格(税別)
¥179,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
63
有効長(mm)
31
全長(mm)
60
刃数
4
刃長(mm)
31
シャンク径(Φmm)
27
刃径(mm)
63
機械側接続径(mm)
61
商品説明動画
チタン合金加工用カッタ VFXシリーズ
参考になった