三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの その他エンドミル
深切込み用エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
80
刃長(mm)
75
注文コード
58652903
品番
VFX6-080A05A075R
参考基準価格(税別)
¥368,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
80
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
刃数
5
刃長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
32
刃径(mm)
80
機械側接続径(mm)
77.3
商品説明動画
チタン合金加工用カッタ VFXシリーズ
参考になった