Bluemake
USBポート付き電源タップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
質量(g)
208
176
208
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58652950
品番
BM-UA002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
厚さ1.3cmの超薄型プラグ採用でコンセント周りがスッキリ、更に斜め45度でプラグからコードを伸ばしているから他のコンセントに干渉しない画期的な設計です。本体には壁掛けフック穴付きで使う時もスッキリ。
寸法(mm)
幅196×高さ24×奥行34
質量(g)
208
出力
AC:合計1400Wまで 100V~50/60Hz、DC5V 2400mA合計
入力
100V~ 50/60Hz 1428WMax
ポート
ACコンセント×4、USB-Aポート×2