三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
20
刃長(mm)
80
注文コード
58652973
品番
SRFH20S20L80
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
24
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
20
刃数
2
材質
超硬
刃長(mm)
80
刃径(mm)
20
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった