三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スローアウェイ超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
25
刃長(mm)
100
注文コード
58652982
品番
SRFH25S32L
参考基準価格(税別)
¥44,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
30
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
材質
超硬
刃長(mm)
100
刃径(mm)
25
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった