その他リモコン到達距離:本体受光部正面から3m以内、VESA:100×100mmセット内容リモコン(テスト用乾電池含む)、AVケーブル、簡易アンテナ、ACアダプタ、カーアダプタ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書質量(kg)約2.9消費電力(W)28(AC時)、待機電力:<0.5電源AC:AC100-240V50/60Hz DC12V3.0A、DC:DC12V、内蔵バッテリー:DC7.4V37Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)506×45×333データメモリ容量地デジ録画用ポート~500GB推奨※1TBまで動作確認済み、データ再生(録音)用ポート~32GBまでのメモリーを推奨液晶パネル21.5インチ、解像度:1920×1080pixel、応答速度:14ms、アスペクト比:16:9、コントラスト比:1000:1、視野角度:140°×140°充電時間(時間)7.5(電源切状態)スピーカー3+3W受信周波数UHF470MHz-770MHz(UHF13-62ch)(CATV:C13-C63)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応端子アンテナ入力(地デジ)、miniB-CASカードスロット、USB端子(録画用)、AV入力端子、HDMI端子、USB端子(外部メモリーデータ再生)、イヤホン端子再生時間(時間)2再生形式動画 MP4・WMV・AVI・3GP・RMVB/MVB 画像 JPEG・BMP 音声 MP3・WMA・WAV・AAC テキスト TXT