踏み台 折り畳み式 三段調整可能 スチール製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58653966 品番CRS153826WH
参考基準価格(税別)¥3,799 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

踏み台は三段(17.5cm-20.5-23.6cm)で高さを調整可能です。車の乗り降り用としても適しています。足場の表面には溝状の設計があり、滑り止めの効き目を発揮します。メーカーの踏み台の脚立はスチール製で、もっと頑丈で耐用です。車乗り降り踏み台は四つの脚に各一つのボタンがあり、それを押せば脚を折って収納できます。

用途手の届かない所からものを取り出したり、自分で車を洗いたり、家の窓を拭いたりする場合には活躍します。車での乗り降りには踏み台として持ち出すのにも便利です。玄関、階段、バスルーム、外階段や凹凸のある地面にも適用のトイレ踏み台です。 材質合金鋼 質量(kg)約2.16 ホワイト 幅(cm)38 内容1個 耐荷重(kg)150 高さ(cm)4.5 奥行き(cm)26

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする