曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本寸法h(mm)10注文コード58654504品番SVLPL1010K08-SM
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
勝手適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11寸法b(mm)10寸法h(mm)10

商品説明動画

スモールツール(精密小物部品加工用工具)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする