三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスガンドリル
ソリッドガンドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58655545
品番
MGS0070L040B
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
0.7
有効長(mm)
40
全長(mm)
80
材質
HTI10
コーティング
ノンコーティング
シャンク径(mm)
3
商品説明動画
極小径超硬ソリッドガンドリル MGSガンドリル
参考になった
超硬ソリッドMGSガンドリル使用マニュアル
参考になった