画像準備中

ソリッドガンドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58655563 品番 MGS0080L040B
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
刃先径(Φmm)0.8 有効長(mm)40 全長(mm)80 材質HTI10 コーティングノンコーティング シャンク径(mm)3

商品説明動画

極小径超硬ソリッドガンドリル MGSガンドリル
超硬ソリッドMGSガンドリル使用マニュアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする