三菱マテリアル
ソリッドガンドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
1
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.7
0.8
0.9
全長(mm)
120
80
100
120
140
有効長(mm)
80
40
60
80
100
全59種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58655624
品番
MGS0100L080B
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1
有効長(mm)
80
全長(mm)
120
材質
HTI10
コーティング
ノンコーティング
シャンク径(mm)
3
商品説明動画
極小径超硬ソリッドガンドリル MGSガンドリル
参考になった
超硬ソリッドMGSガンドリル使用マニュアル
参考になった