曜日別特売

ソリッドガンドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃先径(Φmm)1.2
1.2
1
1.1
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
0.7
0.8
0.9
全長(mm)120
有効長(mm)80
内容量1本注文コード58655685品番MGS0120L080B
参考基準価格(税別)¥35,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
刃先径(Φmm)1.2有効長(mm)80全長(mm)120材質HTI10コーティングノンコーティングシャンク径(mm)3

商品説明動画

極小径超硬ソリッドガンドリル MGSガンドリル
超硬ソリッドMGSガンドリル使用マニュアル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする