三菱マテリアル
チップ CNMG-MP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1セット(10個)
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
1.2
0.4
1.6
材質
UE6020
MP3025
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
16.1
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58656631
品番
CNMG120404-MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
参考になった