丸善織物
丸善織物の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
丸善織物の 繊維スリング
丸善織物の 繊維スリングアクセサリ
マジックテープ付コーナーパット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58657080
品番
MC-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベルトを通さずに任意の位置に装着可能なマジックテープ着脱タイプのコーナーパットです。
長さ(mm)
400
幅(mm)
95、(展開)250
厚さ(mm)
4
色
オレンジ
適合ベルト幅(mm)
75