スミスリン乳剤「SES」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード58658437 品番-
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低臭性 VOC対策

成分フェノトリン 10.0% 容量(L)1(×10) 効能衛生害虫の防除 対象ハエ、蚊、ゴキブリ、トコジラミ、ノミ、イエダニ 使用量噴霧:1m2当たり、(ハエ・蚊)直接噴霧 50〜100倍液:50mL/残留噴霧10〜20倍液:50mL、(ゴキブリ)直接噴霧 40〜50倍液:50mL/残留噴霧10〜20倍液:50mL、(トコジラミ・ノミ・イエダニ)直接噴霧 40〜50倍液:50mL/残留噴霧10〜20倍液:50mL、(蚊成虫)屋外 50〜100倍液:20mL 剤形水性乳剤 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※本剤は業務用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする