タクティカルグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58658778 品番 FFTAB-60-008
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

FastFitグローブは、フィールドでの精度とパフォーマンスを追求して設計された次世代のワークグローブです。0.6mm厚の合成レザーは、細かな作業にも適したコントロール性を実現。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。耐摩耗性の高いリップストップ素材と頑丈なネオプレーン製のナックルパネルを採用し、耐久性と保護性能を強化。フルラップカフは簡単な着脱としっかりとしたフィット感を提供します。

ODグリーン サイズS 備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。 シリーズファストフィット タクティカル 型番FFTAB-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする