耐衝撃ワークグローブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58658979 品番 MPT-60-008
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軍人や警察官の手を守るために作られた次世代型のM-Pactタクティカルグローブは、EN388の衝撃保護規格を満たした高機能グローブです。0.8mm厚の合成皮革で手の自由な動きを実現しつつ、サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) によりナックル部分から指先を保護します。手の平側には D3O パディングを採用し、大きな衝撃を消散します。タッチスクリーン対応でスマートフォン・タブレット操作も可能。

ODグリーン サイズS 備考普段より1サイズ小さめを選ぶとフィット感が増します。 シリーズエムパクト タクティカル 型番MPT-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする