サンプル画像
ANTEL
ANTELの ヘッドライト
ANTELの ヘッドライト本体
充電式ヘッドライト 300lm モーションセンサー搭載 インジケーター付き リチウムバッテリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58659871
品番
HX10LT-042BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電源:リチウムイオン電池
使用時間:6時間(最大)
最高明るさ:約300lm
モーションセンサー搭載
付属品:バンド、取付け用アタッチメント、保証書付取扱説明書
用途
ヘッドライトはバンドから取り外して単体でも使え、マグネットや吊下げの設置が可能
電池残量がわかりやすいインジゲータ付き
モーションセンサー搭載なので手をかざして簡単ON/OFF切替え可能