ヘリックス 16cm 同軸2WAYスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58660476 品番Ci7 C165.2FM-S3
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・へリックスの16cm同軸2WAY、Ci7 C165.2FM-S3です。
・ハイエンドBRAXの流れを汲む新開発UHD (Ultra High Danping)ペーパーコーンを採用した同軸2WAYモデルです。
【 ツィーター 】
・新開発アクロナルコーティングを施した細かいシルクドーム振動板、高効率ネオジウムマグネットによる磁気回路を採用しました。立ち上がりに早い、鮮やかで滑らかな高域再生を実現!
・ツィーターの接続には必ずハイパスフィルターをご使用ください。
・別売りのCi7 FX-UNI.2 2WAY パッシブネットワークを推奨します。
【 ミッドバス 】
・高効率フェライトマグネットと37mm径ボイスコイルによる、磁気回路を採用し、優れたインパルス応答と比類のない周波数特性を実現しました。
・フレームは補強ハイテクポリマー複合材料により、共振を最小限に抑えながら高い剛性を実現!
・さらに磁気回路の磁束変調を排除し、熱の影響に対する耐性を高めています。
・再生帯域は50Hz〜30KHzと低域から超高域までカバーしています。
・別売の車種別COMPOSE FlexMount 165にも対応し、純正位置へのトレードイン取付を可能にしています。
・COMPOSE ProConnect 接続端子を採用、別売ハーネスでのカプラーオン接続も可能です。
・別売、CiA SG165 16cm ミッドバス用グリルが使用できます。

仕様●ツィーター:20mmシルクドーム●ミッドバス:16.5cmUltraHighDanpingペーパーコーン 周波数(Hz)最低共振:59 外径(Φmm)フレーム:165(Ci7W165FM-S3と同等) 開口寸法(mm)バッフル:142(Ci7W165FM-S3と同等) 周波数特性50Hz〜30kHz インピーダンス3Ω DCR (2.9Ω) 最大入力(W)225 埋め込み寸法(mm)65.8(Ci7W165FM-S3と同等) 能率(dB)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする