AUDISON ミッドウーファー 6.5インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58660528 品番AV 6.5 P II
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

・オーディソンの6.5インチ(16.5cm) ミッドウーファー、AV 6.5 P IIです。
・イタリア語で【声】を意味するVoce (ヴォーチェ)。その名を冠したスピーカー・シリーズが大きな変貌を遂げ、あらたに登場します。
・Voce IIシリーズは、従来のVoceシリーズの単なるマイナー・アップグレードではありません。フラッグシップ・モデルのTHESIS IIシリーズで採用された技術の一部を引き継ぎながらも、車載用スピーカーに関する多くの前提を再考することを目的のひとつとして掲げ、素材、組み立て工程、パッケージングに及ぶ全てを見直しました。
【リニア・エクスカーションが 63%向上】
・キャスト フレームは機械的剛性を高め、フレームのたわみによって発生する渦電流を低減するとともに、ヒートシンクとしても機能し、パワーハンドリングを向上させます。ラジアル ベント (Radial Venting) は冷却効果改善のためにフレーム デザインに組み込まれ、ベント ポールピースはボイスコイルを背面から冷却します。これらの要素を組み合わせることで、パワーハンドリングをさらに向上させています。
・コーン素材は紙パルプに綿を含浸させたものです。見た目は革新的でもブレイクアップ モードによる歪みが発生してしまう目新しい素材とは異なり、パルプ紙の内部減衰はニュートラルでリニアなサウンドを実現します。重要な設計要素であるコーンの曲線的な断面、コーンがボイスコイルに結合する角度、ダストキャップカバーの形状と素材、これらすべてが一体となって本物のヴォイス (=voce) を実現します。

仕様グリル:なし 取付穴径(Φmm)140.8 再生周波数帯域(Hz)45〜7.5k 音圧レベル(dB)出力:91 スピーカー16.5cm(6.5インチ)ウーファー 定格入力(W)150 インピーダンス(Ω)公称:4 取付奥行(mm)69.8
注意
※こちらの商品は日本正規品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする