チップ DNMX-SW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)1.2
材質NX2525
厚さ(mm)6.35
内容量1箱(10個)注文コード58661373品番DNMX150612-SW NX2525
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5材質NX2525厚さ(mm)6.35内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカSWタイプ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする