三菱マテリアル
チップ SNMG-MS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
9.525
12.7
15.875
9.525
19.05
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
1.2
1.6
厚さ(mm)
3.18
4.76
6.35
3.18
材質
US735
UP20M
UTi20T
VP10RT
RT9010
MP9005
MP9015
MT9015
US7020
VP15TF
VP05RT
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58661784
品番
SNMG090304-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった