三菱マテリアル
チップ SNMG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
19.05
9.525
12.7
コーナー半径(mm)
1.6
0.4
0.8
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
材質
UC5115
NX3035
VP15TF
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58662737
品番
SNMG190616 UC5115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.6
チップブレーカ
両面
材質
UC5115
内接円直径(Φmm)
19.05
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
商品説明動画
旋削用新サーメット NX3035
参考になった