三菱マテリアル
チップ SNMM-HZ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
切刃長さ・材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
19.05
材質
UH6400
注文コード
58663263
品番
SNMM190616-HZ UH6400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
切刃長さ(mm)
19.05
厚さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
1.6
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
UH6400
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UE6110
参考になった